ジェイウィン(J win)
連結式車両阻止アングル JSA-2RK
連結が可能なコンパクト設計です。
反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途
敷地内の安全確保に
材質
鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)
塗装
粉体焼付塗装
メッキ
ユニクロメッキ
収納時寸法(mm)
485×640×190
使用時寸法(mm)
485×640×475
質量(kg)
15/台
色
黒×黄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78630449
JSA-2RK
1台
-
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78630458
JSA-2RK
1式(2台)
1250~1690(連結時)
2台セット
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78630467
JSA-2RK
1式(3台)
1830~2720(連結時)
3台セット
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
連結式車両阻止アングル JSA-2RK
参考になった