HOKKAのカンパン 5年保存

HOKKAのカンパン 5年保存 - 北陸製菓HOKKAのカンパン 5年保存 - 北陸製菓

私たちの愛情がいっぱい詰まったhokkaのカンパンは、1941年に生まれ、戦後間もない日本で愛されました。
原材料に着色料、香料、合成甘味料、アレルギー物質の乳・卵を使わず、独自の製法で長時間イースト発酵させてからじっくりと焼き上げた飽きのこない素朴な味で、いつでもどこでも頼りになる、昔から変わらぬ懐かしい味が自慢です。
1粒標準3.6gで約15kcal。食べた分のカロリーが計算しやすいです。
また、金平糖は口解けが良く、水分の少ないカンパンを食べ易くしてくれます。
今では数少ない生産工場の一つとして「食文化」を次代に繋げるべく、今日もカンパンを作っています。

用途防災備蓄、非常時、災害時の備えに種類パン・お菓子類寸法(縦×横×高さ)(mm)75×75×110(1缶)内容量(g)110(1缶)原材料カンパン(小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、胡麻、食塩、パン酵母)、金平糖(砂糖)栄養成分エネルギー421kcal、たんぱく質10.1g、脂質7.3g、炭水化物80.1g、糖質77.5g、食物繊維2.6g、食塩相当量0.9g(100g当たり)アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質(27品目中) :小麦、ごま保存期間(年)5内容量1セット(24缶)
注意
※缶口や缶ぶたで手を切らないようにご注意ください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※ショートニングには植物性油脂を使用しています。
※脱酸素剤を封入し缶内の酸素を取り除いて作りたてのおいしさを保っています。
※脱酸素剤は食べ物ではありません。
※乳・卵を含む製品と共通の設備で製造しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
786306166300028476
オープン
7,998
8,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする