曜日別特売

非常用備蓄燃料 籾の火 14kg

非常用備蓄燃料 籾の火 14kg - 本山町農業公社非常用備蓄燃料 籾の火 14kg - 本山町農業公社非常用備蓄燃料 籾の火 14kg - 本山町農業公社非常用備蓄燃料 籾の火 14kg - 本山町農業公社

驚異の燃焼時間で薪の3倍燃焼する備蓄用の燃料です。
災害時の調理や暖を取りたい時、電気・ガスに代わって長時間火を起こせます。
高知県産の籾殻100%で、燃焼時に窒素や硫黄酸化物を排出しない環境配慮型の固形燃料です。
1本で約90分の長時間燃焼が可能となっております。
濡れない場所に保存した場合約5年間の保存が可能です。

用途非常時、災害時、緊急時などの備蓄用燃料や、キャンプ、バーベキュー、アウトドアでの使用などに直径×長さL(Φmm×mm)60×100(籾の火/1本)容量(kg)14(籾の火)燃焼時間(分)約90(籾の火/1本)内容量1箱
注意
※濡れない場所、湿気の高くない場所で保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
786306256300028189
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

商品説明動画

非常用備蓄燃料 籾の火
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする