セフティシューズ

セフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベック
(1件のレビュー)

軽量設計ミッドカット片足375グラム(26.0cm)
幅広4Eゆったり設計
クッション性に優れたミッドソール
キャンバス生地を使用しカジュアルワークとも相性抜群。
ミッドソールにはEVAを使用し軽量化とともにクッション性も向上

形状ミドルカット機能軽量、クッション性甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)樹脂先芯材質(甲被)キャンバス靴タイプスニーカー靴底EVA+ラバーウィズEEEE標準質量(g/片足)375(26.0cm)製法セメント製法内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775508058540922.0ブリーチ14
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775508148540922.5ブリーチ14
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775508238540923.0ブリーチ14
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775508398540923.5ブリーチ14
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775508488540924.0ブリーチ14
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775508578540929.0ブリーチ14
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775508668540930.0ブリーチ14
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775508758540922.0インディゴブルー15
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775508848540922.5インディゴブルー15
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775508938540923.0インディゴブルー15
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775509098540923.5インディゴブルー15
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775509188540924.0インディゴブルー15
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775509278540929.0インディゴブルー15
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775509368540930.0インディゴブルー15
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775509458540922.0ブラック90
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775509548540922.5ブラック90
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775509638540923.0ブラック90
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775509798540923.5ブラック90
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775509888540924.0ブラック90
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775509978540929.0ブラック90
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
775510068540930.0ブラック90
7,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77550839
2023-09-10
用途: 室内工事業
製造業

23か23.5㎝の物を探していました。
とても軽くて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする