曜日別特売

大容量バッグ ダッフル

大容量バッグ ダッフル - PETZL大容量バッグ ダッフル - PETZL大容量バッグ ダッフル - PETZL大容量バッグ ダッフル - PETZL大容量バッグ ダッフル - PETZL大容量バッグ ダッフル - PETZL大容量バッグ ダッフル - PETZL大容量バッグ ダッフル - PETZL

ダッフルバッグ、バックパック2通りの使用ができます。
バックパックで快適に使用するため、ショルダーストラップとバックパネルはパッド入りです。
ショルダーストラップは取外し可能です。
広い開口部で用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットや靴を収納可能です。
素材は激しい使用に対応する高強度TPUです。
名前や内容物のメモを入れる透明ポケット付き。

用途ヘルメットやブーツ、その他用具の持ち運びに。ダッフルバッグ、またバックパックとしての使用に。ブラック奥行(mm)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(g)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77552074S045AA02651350585285
23,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77552083S045AA03851550700320
24,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする