耐冷手袋

耐冷手袋 - 大塚テクノ耐冷手袋 - 大塚テクノ耐冷手袋 - 大塚テクノ耐冷手袋 - 大塚テクノ

柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能。
表面特殊加工による高いグリップ力。
指が曲げやすい。
インナーグローブに長繊維素材を使用し、毛羽立ちしにくい仕様に。
インナーグローブは洗濯ができ、衛生的。
インナーグローブは空気層による耐冷効果あり。
アウターグローブは防水およびグリップ力向上。

用途
凍結ワクチンの取扱い。
漁業、冷凍・冷蔵倉庫での作業。
雪かき、レジャーなど。
機能耐冷入数(双)1材質インナーグローブ:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス/アウターグローブ:アレルゲンを極力排した天然ゴム、綿、ポリエステルホワイト/ブルー内容量1双
注意
※本製品は、インナーグローブとアウターグローブの2枚を装着するものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77552099OT-GLOVE(M)M26
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
77552108OT-GLOVE(L)L27
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする