セーフラン安全用品
バルブ標識(アルミ丸型)【10枚セット】
軽く耐久性のあるアルミ素材のバルブ開閉札です。
両面印字タイプです。
同色同柄10枚セット。
用途
配管バルブの標識
材質
アルミ
直径(Φmm)
50
厚さ(mm)
1
穴数
上部中央Φ4mm穴×1
仕様
両面印字
取付方式
吊り下げ
内容量
1セット(10枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77552354
J2036-10
開
青
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
77552336
J2034-10
開
赤
¥
2,100
取扱い終了
77552345
J2035-10
常時開
赤
¥
2,100
取扱い終了
77552363
J2037-10
常時開
青
¥
2,100
取扱い終了
77552379
J2038-10
閉
赤
¥
2,100
取扱い終了
77552388
J2039-10
常時閉
赤
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください