セーフラン安全用品
バルブ標識(アルミ角型)【10枚セット】
軽く耐久性のあるアルミ素材のバルブ開閉札です。
両面印字タイプです。
同色同柄10枚セット。
用途
配管バルブの標識
材質
アルミ
寸法(縦×横)(mm)
50×50
厚さ(mm)
1
穴数
上部中央Φ4mm穴×1
仕様
両面印字
取付方式
吊り下げ
内容量
1セット(10枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
全6種類を絞り込む
文字内容
常時閉
常時開
閉
開
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77552397
J2040-10
開
赤
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
77552406
J2041-10
常時開
赤
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
77552433
J2044-10
閉
赤
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
77552449
J2045-10
常時閉
赤
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
77552415
J2042-10
開
青
¥
2,100
取扱い終了
77552424
J2043-10
常時開
青
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください