曜日別特売

セキュリティワイヤー ESL-3 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン

セキュリティワイヤー ESL-3 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー ESL-3 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー ESL-3 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー ESL-3 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン - エレコム

ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です

【ワイヤー】シルバー材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティングセット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。タイプ統一種類南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5ワイヤー太さ(mm)2.2内容量1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77553185ESL-3S1.7
2,840
2,513
2,764(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする