曜日別特売

セキュリティワイヤー ESL-3用 サブワイヤーロック パソコン

セキュリティワイヤー ESL-3用 サブワイヤーロック パソコン - エレコムセキュリティワイヤー ESL-3用 サブワイヤーロック パソコン - エレコムセキュリティワイヤー ESL-3用 サブワイヤーロック パソコン - エレコムセキュリティワイヤー ESL-3用 サブワイヤーロック パソコン - エレコムセキュリティワイヤー ESL-3用 サブワイヤーロック パソコン - エレコムセキュリティワイヤー ESL-3用 サブワイヤーロック パソコン - エレコム

ESL-3のワイヤーにサブワイヤーを通す事により、隣接するPCや液晶モニターをスマートに固定出来ます。

ワイヤー太さ(mm)2.2ワイヤー長さ(m)0.25種類南京錠+サブワイヤーロック適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ付きサブワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)材質スチール、真鍮、ステンレス材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング【ワイヤー】シルバーその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。タイプ通常内容量1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77553194ESL-3W
1,470
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする