エレコム
セキュリティワイヤー シリンダー錠 スロットサイズ 統一キー セキュリティケーブル パソコン
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック
種類
シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー太さ(mm)
ロック
ワイヤー長さ(m)
適合
シリンダー径(Φmm)
セット内容
寸法(mm)
材質(ヘッド)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77553316
ESL-703S
4.4
-
2
3.2×4.5mm
11.6
シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド
ヘッド部:26×11.6×21.3
-
【ワイヤー】ブラック
約118.6
¥
6,650
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77553289
ESL-701IS
4.5
シリンダー錠
1.8
【スロットサイズ】3×7mmスロット
11
シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
ヘッド部:32×11×19.5(シリンダーΦ11)
亜鉛合金
シルバー
約114.3
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
77553298
ESL-701S
4.4
シリンダー錠
2
【スロットサイズ】3×7mmスロット
15
シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド
ヘッド部:27.2×15×18
亜鉛合金
ブラック
約146.1
¥
7,380
取扱い終了
77553307
ESL-702S
4.4
シリンダー錠
2
【スロットサイズ】2.5×6mm
11
シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド
ヘッド部:26.4×11×19.5
亜鉛合金
ブラック
約112
¥
7,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください