エレコム
セキュリティワイヤー ESL-7C用 サブワイヤーロック セキュリティケーブル パソコン
ESL-7Cのワイヤーにサブワイヤーを通す事により、隣接するPCや液晶モニターをスマートに固定出来ます。
ワイヤー太さ(mm)
4.4
ワイヤー長さ(m)
0.25
種類
シリンダー錠一体型セキュリティサブワイヤー
適合
3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)
20
セット内容
シリンダー錠付きサブワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20)
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
質量(g)
シリンダー錠付きワイヤー:約86
その他
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
材質
ヘッド部:亜鉛合金
タイプ
通常
内容量
1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77553368
ESL-7CW
¥
4,270
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください