曜日別特売

セキュリティワイヤー シリンダー錠 I統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン

セキュリティワイヤー シリンダー錠 I統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー シリンダー錠 I統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー シリンダー錠 I統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー シリンダー錠 I統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー シリンダー錠 I統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー シリンダー錠 I統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン - エレコム

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。カギは全て同じカギに揃える事が可能です。管理が簡単です。

ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)1.8種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)シリンダー径(Φmm)17セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング【ワイヤー】シルバーその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ統一内容量1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77553413ESL-7IS
4,940
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする