エレコム
セキュリティワイヤー ESL-7 マスターキー仕様 セキュリティケーブル パソコン
ノートパソコンの専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差し込むだけでノートパソコンを盗難から守ります。複数の異なるカギが全て1本のカギで開閉できる。
色
【ワイヤー】ブラック
材質
プッシュロックタイプ
材質(ワイヤー部)
スチール+PUコーティング
セット内容
シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
適合
3×7mmスロット(縦横式)
その他
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-MKEY
タイプ
マスター
種類
シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
ワイヤー長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッド部:30×18×29
ワイヤー太さ(mm)
4
シリンダー径(Φmm)
18
内容量
1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-MKEY
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77553429
ESL-7M
1.7
¥
8,410
¥
7,377
¥
8,115
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください