薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る径9.5mmの極小シリンダー錠のセキュリティワイヤー。
色【ワイヤー】ブラック材質ヘッド部:亜鉛合金材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティングセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-MKEY質量(g)約114タイプマスター種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)9.5内容量1個