曜日別特売

セキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 統一キー セキュリティケーブル パソコン

セキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 統一キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 統一キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 統一キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 統一キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 統一キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 統一キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 統一キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 統一キー セキュリティケーブル パソコン - エレコム

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る径9.5mmの極小シリンダー錠のセキュリティワイヤー。

【ワイヤー】ブラック材質ヘッド部:亜鉛合金材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティングセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。質量(g)約114タイプ統一種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)9.5内容量1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77553447ESL-7NS2
6,650
6,098
6,708(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする