エレコム
南京錠
鍵のパターンが多く、セキュリティー性が高い南京錠です。
種類
南京錠(チューブラキータイプ)
セット内容
南京錠、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2)
材質
南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅
質量(g)
約62
タイプ
通常
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77553587
ESL-NK02
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください