曜日別特売

南京錠 マスターキー仕様

南京錠 マスターキー仕様 - エレコム南京錠 マスターキー仕様 - エレコム
材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅セット内容南京錠、カギ×2本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77553596ESL-NK02M約62南京錠(チューブラキータイプ)南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2)
3,370
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
77553639ESL-NKM約50南京錠南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする