タッチペン スタイラス 12本セット ディスクタイプ クリップ付き ペン先透明 ブラック 簡易パッケージ

タッチペン スタイラス 12本セット ディスクタイプ クリップ付き ペン先透明 ブラック 簡易パッケージ - エレコムタッチペン スタイラス 12本セット ディスクタイプ クリップ付き ペン先透明 ブラック 簡易パッケージ - エレコム

透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。

ブラック対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。材質ペン先:ポリカーボネート、本体:アルミニウム仕様【ストラップ有無】×外形寸法(mm)長さ約127×ペン径約9ペン先約7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77553718P-TPD02BK/12
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする