曜日別特売

mSATA SSD用ケース

mSATA SSD用ケース - タイムリーmSATA SSD用ケース - タイムリーmSATA SSD用ケース - タイムリーmSATA SSD用ケース - タイムリーmSATA SSD用ケース - タイムリーmSATA SSD用ケース - タイムリーmSATA SSD用ケース - タイムリー

USB
3.0接続のmSATA
ケース
挿すだけの簡単接続
Windows・macOS対応
ネジ固定で持ち運びも安心
フルサイズ・ハーフサイズ両対応
放熱性に優れたアルミ筐体
小型で持ち運びに便利
ドライバー/USBケーブル付属

接続USB 3.0ストレージ対応:mSATA SSDサイズ対応ストレージ:1.06/1.97インチ材質(本体)アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×10×39質量(g)28対応OSWindows 11/10/8、macOS、Mac OS X 10.26以降付属品USBケーブル、取り付けネジ、+ドライバーブラック対応mSATA SSD内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77555319mSATA-CASE-BK
2,709
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする