ケーブルホルダー デスク式

ケーブルホルダー デスク式 - NBROS JAPANケーブルホルダー デスク式 - NBROS JAPANケーブルホルダー デスク式 - NBROS JAPANケーブルホルダー デスク式 - NBROS JAPANケーブルホルダー デスク式 - NBROS JAPANケーブルホルダー デスク式 - NBROS JAPANケーブルホルダー デスク式 - NBROS JAPANケーブルホルダー デスク式 - NBROS JAPAN

デスク向けケーブルホルダー
ケーブルの落下を防ぎ作業デスクをスッキリ整理
吸着パッド搭載で安定した設置
木材・金属・ガラス・プラスチックなどに対応
吸着面は水拭きで復元
ネジ式ケーブルバーを搭載
直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで対応可能
強力両面テープ付属で壁・デスク側面・ドアなどに取り付け、イヤホンや鍵なども掛ける事が可能
1.6mm厚の鉄採用で剛性を実現
エッジを取ることでケーブル皮膜を傷付けにくい

材質外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×90×30質量(g)約115セット内容吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77555459NB-CAHOLD05-DESK
2,346
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする