エレコム
AQUOS sense6s ( SHG07 ) / sense6 ( SH-54B SHG05 ) ケース カバー レザー TPU 手帳型 衝撃吸収
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77554978
PM-S221PLFUJPND
-
ディープピンク
ケース本体×1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
77554944
PM-S221PLFUBK
手帳型
ブラック
-
オープン
取扱い終了
77554953
PM-S221PLFUCB
-
カーボン調ブラック
ケース本体×1
オープン
取扱い終了
77554969
PM-S221PLFUJNV
手帳型
ネイビー
-
オープン
取扱い終了
77554987
PM-S221PLFUNV
手帳型
ネイビー
ケース本体×1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください