ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 - SONY

サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
コンパクトなデザインと高い装着性
外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立
高い通話品質とサービス連携
様々な音声コンテンツを高音質に
コンパクトながら高いバッテリー性能を実現

通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMSヘッドフォン部ドライバユニット5mmマグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット質量(g)約4.8 ×2電源Li-ion充電方式USB充電(ケース使用)再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)指向性全指向性付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP対応コーデックSBC, AAC, LDAC保護対応コンテンツ:SCMS-T伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77555818WF-LS900N BCブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
77555827WF-LS900N WCホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
77555836WF-LS900N CCエクリュ
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする