電気集塵式ミストコレクター EM-8E3

電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 - アマノ[事務用品/清掃用品]電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 - アマノ[事務用品/清掃用品]電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 - アマノ[事務用品/清掃用品]電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 - アマノ[事務用品/清掃用品]

高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。
ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。
メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。
一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。

用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン電源(V)単相200(50/60Hz)風量(m3/min)使用点:7.5捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量によるモーターDCブラシレスファンモーター消費電力(kW)0.13最大静圧(Pa)900騒音レベル(dB(A))65±2以下方式荷電:マイナス荷電二段式電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト使用環境温度(℃)0~40吸引温度(℃)許容:0~40容量(A)推奨ブレーカー:5電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)接続配管推奨吸込側:Φ150mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400質量(kg)29塗装色日塗工 F35-85A仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)内容量1台
注意
※水溶性切削剤・油性切削油のミストの吸引を目的としてご使用ください。
※次の物質は吸引しないでください。
引火性物質(ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など)、粉塵・ヒューム、火種(たばこの吸いがら・灰など)、その他(水・水蒸気・薬品)、引火点の低い(80℃以下)油、およびミスト。
※捕集ユニットの洗浄および本機の清掃に引火性物質を使用しないでください。[使用してはならない引火性物質]
ガソリン/灯油/シンナー/トルエン等の液体、引火性のある洗浄剤(パーツクリーナー、ブレーキクリーナ等の名称で市販される洗浄剤など)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77555924EM-8eⅢ
427,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする