エレコム
ケース カバー Galaxy A53 5G TPU ソフト 耐久性 弾力性 クリア
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用ソフトケースです。
対応機種
Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容
ケース本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77557604
PM-G224UCTCR
オープン
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り11点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください