ガラスフィルム Xperia Ace III ( SO-53C / SOG08 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス

ガラスフィルム Xperia Ace III ( SO-53C / SOG08 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス - エレコムガラスフィルム Xperia Ace III ( SO-53C / SOG08 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス - エレコムガラスフィルム Xperia Ace III ( SO-53C / SOG08 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス - エレコムガラスフィルム Xperia Ace III ( SO-53C / SOG08 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス - エレコムガラスフィルム Xperia Ace III ( SO-53C / SOG08 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス - エレコムガラスフィルム Xperia Ace III ( SO-53C / SOG08 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用液晶保護ガラスです。

対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77557857PM-X223FLGG
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする