PLANET Technology
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付
100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数
100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート
材質(ケース)
IP30 メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×97×32
質量(g)
442
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)
-40~75
仕様
ハードウェアバージョン1
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
電源
DC12~48V
電源供給方式
着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77556229
ISW-621TF
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください