ニッケ商事
難燃性タオルケット
天然素材で肌にさわやかな心地です。
中身が見える透明多層特殊フィルムで真空パックしています。
長期保存しても、品質の劣化はほとんどありません。
用途
災害時の備えとして.
寸法(mm)
1450×1900、550×350×20(真空パック)
質量(g)
約680
材質
パイル糸:綿100%、地糸:ポリエステル100%
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77558514
NT70532
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません