曜日別特売

難燃ウール毛布

難燃ウール毛布 - ニッケ商事

ウールは生まれながらにして燃えにくい性質を備えています。
炎にかざしても燃え広がらず有毒ガスの発生もありません。
弾力性と保温力は抜きん出る製品です。

用途災害時の備えとして寸法(mm)1400×2000、550×350×50(袋入れ)質量(g)約1250材質横糸:ウール100%、縦糸:ポリエステル100%ベージュ系加工両面毛刈加工・四方トリコットヘム内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77558523N501159
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする