MD17 エバロンメディカルサンダル

MD17 エバロンメディカルサンダル - エバロンサンダル

安全で品質の良い国産耐久ブランドのEVAサンダル!
高湿滅菌処理でき、熱に強く変形・変色しないプロモデルです。
70℃の熱風で、30分間加熱処理しても変形しません。
80℃の熱湯で10分洗浄可能です。
UV照射殺菌処理可能です。

ホワイト材質EVA靴タイプサンダル足幅3E標準質量(g/片足)115(サイズ9)ヒール(cm)約2内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77558453MD1722~22.5(5)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
77558469MD1723~23.5(6)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
77558478MD1724~24.5(7)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
77558487MD1725~25.5(8)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
77558496MD1726~26.5(9)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
77558505MD1727~27.5(10)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする