廣杉計器
アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。
ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様
鉛含有量300ppm以下
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(KS26)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒アルマイト(BAL)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69452575
VAL-266BE
6
6
6
M2.6(0.45)
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452584
VAL-306BE
6
6
6
M3(0.5)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452593
VAL-308BE
8
8
8
M3(0.5)
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452609
VAL-310BE
10
10
10
M3(0.5)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452618
VAL-410BE
10
10
10
M4(0.7)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください