廣杉計器
アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE
仕様
鉛含有量300ppm以下
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(KS26)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
カニゼンメッキ
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69452627
VAL-266KE
6
6
6
M2.6(0.45)
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452636
VAL-306KE
6
6
6
M3(0.5)
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452645
VAL-308KE
8
8
8
M3(0.5)
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452654
VAL-310KE
10
10
10
M3(0.5)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452663
VAL-410KE
10
10
10
M4(0.7)
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください