廣杉計器
ステンレス垂直基板取付スペーサー/VAU
材質(本体)
快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69452679
VAU-266
6
6
6
M2.6(0.45)
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452688
VAU-306
6
6
6
M3(0.5)
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452697
VAU-308
8
8
8
M3(0.5)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452706
VAU-310
10
10
10
M3(0.5)
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69452715
VAU-410
10
10
10
M4(0.7)
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください