曜日別特売

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ - 東芝ライテック
(1件のレビュー)
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵内容量1セット
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
機能
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09463485LEKT407203L-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40203L-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)-3000
21,750
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
09463528LEKT407203W-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)-4000
21,750
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
09463546LEKT407203WW-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40203WW-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)-3500
21,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09463564LEKT407253L-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40253L-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)-3000
23,250
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
09463589LEKT407253N-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40253N-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)-5000
23,250
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
09463607LEKT407253W-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40253W-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)-4000
23,250
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09463625LEKT407253WW-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40253WW-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)-3500
23,250
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
09463729LEKT407323L-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40323L-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)-3000
23,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09463747LEKT407323N-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40323N-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)-5000
23,750
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
09463765LEKT407323W-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40323W-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)-4000
23,750
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
09463783LEKT407323WW-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40323WW-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)-3500
23,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09463887LEKT407403L-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40403L-01AC100~242(電圧フリー)25.2(100V) 24.8(200V) 24.8(242V)-3000
25,550
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
09463905LEKT407403N-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40403N-01AC100~242(電圧フリー)25.2(100V) 24.8(200V) 24.8(242V)-5000
25,550
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
09463948LEKT407403WW-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40403WW-01AC100~242(電圧フリー)25.2(100V) 24.8(200V) 24.8(242V)-3500
25,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464149LEKT407523L-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40523L-01AC100~242(電圧フリー)33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)-3000
29,050
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
09464185LEKT407523W-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40523W-01AC100~242(電圧フリー)33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)-4000
29,050
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464203LEKT407523WW-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40523WW-01AC100~242(電圧フリー)33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)-3500
29,050
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464413LEKT407693L-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40693L-01AC100~242(電圧フリー)44.8(100V) 43.0(200V) 43.0(242V)-3000
33,050
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464438LEKT407693N-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40693N-01AC100~242(電圧フリー)44.8(100V) 43.0(200V) 43.0(242V)-5000
33,050
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
09464474LEKT407693WW-LS9器具本体:LEET-40701-LS9、LEDバー:LEEM-40693WW-01AC100~242(電圧フリー)44.8(100V) 43.0(200V) 43.0(242V)-3500
33,050
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464499LEKT412203JL-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40203L-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)連結用3000
23,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464517LEKT412203JN-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40203N-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)連結用5000
23,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464535LEKT412203JW-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)連結用4000
23,750
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464553LEKT412203JWW-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40203WW-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)連結用3500
23,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464578LEKT412203L-LS9器具本体:LEET-41201-LS9、LEDバー:LEEM-40203L-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)-3000
21,750
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09464596LEKT412203N-LS9器具本体:LEET-41201-LS9、LEDバー:LEEM-40203N-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)-5000
21,750
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
09464605LEKT412203PL-LS9器具本体:LEET-41201P-LS9、LEDバー:LEEM-40203L-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)プルスイッチ3000
24,750
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09464614LEKT412203PN-LS9器具本体:LEET-41201P-LS9、LEDバー:LEEM-40203N-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)プルスイッチ5000
24,750
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
09464623LEKT412203PW-LS9器具本体:LEET-41201P-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)プルスイッチ4000
24,750
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09464639LEKT412203PWW-LS9器具本体:LEET-41201P-LS9、LEDバー:LEEM-40203WW-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)プルスイッチ3500
24,750
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464657LEKT412203W-LS9器具本体:LEET-41201-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)-4000
21,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464675LEKT412203WW-LS9器具本体:LEET-41201-LS9、LEDバー:LEEM-40203WW-01AC100~242(電圧フリー)13.6(100V) 13.6(200V) 13.6(242V)-3500
21,750
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464736LEKT412253JL-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40253L-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)連結用3000
25,250
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464754LEKT412253JN-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40253N-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)連結用5000
25,250
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09464779LEKT412253JW-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40253W-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)連結用4000
25,250
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464797LEKT412253JWW-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40253WW-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)連結用3500
25,250
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464815LEKT412253L-LS9器具本体:LEET-41201-LS9、LEDバー:LEEM-40253L-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)-3000
23,250
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464849LEKT412253PL-LS9器具本体:LEET-41201P-LS9、LEDバー:LEEM-40253L-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)プルスイッチ3000
26,250
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464858LEKT412253PN-LS9器具本体:LEET-41201P-LS9、LEDバー:LEEM-40253N-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)プルスイッチ5000
26,250
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464867LEKT412253PW-LS9器具本体:LEET-41201P-LS9、LEDバー:LEEM-40253W-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)プルスイッチ4000
26,250
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464876LEKT412253PWW-LS9器具本体:LEET-41201P-LS9、LEDバー:LEEM-40253WW-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)プルスイッチ3500
26,250
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464894LEKT412253W-LS9器具本体:LEET-41201-LS9、LEDバー:LEEM-40253W-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)-4000
23,250
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464919LEKT412253WW-LS9器具本体:LEET-41201-LS9、LEDバー:LEEM-40253WW-01AC100~242(電圧フリー)17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)-3500
23,250
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464973LEKT412323JL-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40323L-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)連結用3000
25,750
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09464998LEKT412323JN-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40323N-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)連結用5000
25,750
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09465016LEKT412323JW-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40323W-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)連結用4000
25,750
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09465034LEKT412323JWW-LS9器具本体:LEET-41201J-LS9、LEDバー:LEEM-40323WW-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)連結用3500
25,750
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09465059LEKT412323L-LS9器具本体:LEET-41201-LS9、LEDバー:LEEM-40323L-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)-3000
23,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09465077LEKT412323N-LS9器具本体:LEET-41201-LS9、LEDバー:LEEM-40323N-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)-5000
23,750
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
09465086LEKT412323PL-LS9器具本体:LEET-41201P-LS9、LEDバー:LEEM-40323L-01AC100~242(電圧フリー)19.7(100V) 19.5(200V) 19.5(242V)プルスイッチ3000
26,750
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09464185
2020-11-20
用途: 照明用

セットとのことで購入したが、ベースライトとLEDバーのコネクタ形状が違い繋がらず
配線も片側2芯、もう一方は4芯で接続方法も解らず全く使えなかった。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

レビューをご投稿いただき、誠にありがとうございます。
また、弊社商品でご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
より分かりやすい表記となるよう、メーカー取扱説明書を掲載させていただきます。
ご使用方法について、なにかご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せいただければ幸甚です。
今後とも、モノタロウをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする