曜日別特売

高輝度LEDテープライト

高輝度LEDテープライト - NEXcell高輝度LEDテープライト - NEXcell
(2件のレビュー)

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。

配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77560614GD-Strip-14014000205.9
49,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
77560623GD-Strip-140-10M7000102.4
23,900
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77560614
2023-02-14
用途: 天井と壁間の間接照明として使用
O.M建装建設業・工事業

14000ルーメンとありますが、まだ明るくても良いと思います 建設現場足場用とありましたが、電球色もあると用途の選択肢が増えて良いと思いました
コーナー部分での使用時にもう少し曲がるようにしてもらいたいです 明るさとコストを考えるとこれが一番だと思います

2が参考にしています
対象商品 : 77560623
2023-02-06
用途: 室内作業の仮設照明
建設業・工事業

内装作業の
廊下、通路の天井下地より、S字フックで吊るしてます
明るくて省電力、防水なので屋外でも使用可能なのは
重宝してます

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする