充電式LED投光器 LWKシリーズ

充電式LED投光器 LWKシリーズ - ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ - ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ - ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ - ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ - ハタヤリミテッド

雨中でも安心の屋外用防雨型です。
LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)
防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。
Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。
バッテリー残量を4段階表示します。
明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。
防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。
本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。

電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース内容量1台
注意
※ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読み頂いた上で、正しくお取り扱い下さい。
※本製品は屋外用ですが、充電またはAC電源接続する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。
※LEDの交換はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
防塵防水性能
全光束(Lm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
光源
連続点灯時間(時間)
充電時間(時間)
定格電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77560657LWK-SIP44140090×245×2301.812W LED約9約6.57.413200
40,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
77560666LWK-SSIP65190087×245×2302.715W LED約9約514.88800
50,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
77560675LWK-SSSIP65250087×245×2302.720W LED約8約614.810400
62,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HATAYA 充電式LED投光器「LWKシリーズ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする