曜日別特売

システムキッチン ラルチェⅢシリーズ

システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業

スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
国産の3口ガスかIHのグリル付き加熱機器が取り付けられます。

材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差しハンドルアルミラインハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77563773LAⅢ-195-C3GLW1950×600×850モダンホワイト
152,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563789LAⅢ-195-C3GLG1950×600×850パステルグリーン
152,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563798LAⅢ-195-C3GLN1950×600×850ナチュラルウッド
152,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563807LAⅢ-195-C3GLD1950×600×850ダークウッド
152,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563816LAⅢ-195-C3GRW1950×600×850モダンホワイト
152,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563825LAⅢ-195-C3GRG1950×600×850パステルグリーン
152,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563834LAⅢ-195-C3GRN1950×600×850ナチュラルウッド
152,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563843LAⅢ-195-C3GRD1950×600×850ダークウッド
152,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563859LAⅢ-180-C3GLW1800×600×850モダンホワイト
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563868LAⅢ-180-C3GLG1800×600×850パステルグリーン
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563877LAⅢ-180-C3GLN1800×600×850ナチュラルウッド
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563886LAⅢ-180-C3GLD1800×600×850ダークウッド
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563895LAⅢ-180-C3GRW1800×600×850モダンホワイト
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563904LAⅢ-180-C3GRG1800×600×850パステルグリーン
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563913LAⅢ-180-C3GRN1800×600×850ナチュラルウッド
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563929LAⅢ-180-C3GRD1800×600×850ダークウッド
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564096LAⅢ-165-C3GLW1650×600×850モダンホワイト
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564105LAⅢ-165-C3GLG1650×600×850パステルグリーン
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564114LAⅢ-165-C3GLN1650×600×850ナチュラルウッド
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564123LAⅢ-165-C3GLD1650×600×850ダークウッド
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564139LAⅢ-165-C3GRW1650×600×850モダンホワイト
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564148LAⅢ-165-C3GRG1650×600×850パステルグリーン
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564157LAⅢ-165-C3GRN1650×600×850ナチュラルウッド
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564166LAⅢ-165-C3GRD1650×600×850ダークウッド
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする