ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラⅢシリーズ

ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 ソエラⅢシリーズ - イースタン工業

鏡面仕様の吊戸棚です。

用途右不燃仕様装備耐震ラッチ標準装備材質(本体)白化粧仕様【不燃位置】右+下内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全49種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77565383SOⅢ-120FHRW1200×370×600モダンホワイト
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565399SOⅢ-120FHRP1200×370×600ポッピングブルー
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565408SOⅢ-120FHRO1200×370×600アウターブルー
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565417SOⅢ-120FHRM1200×370×600メタリックグレー
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565426SOⅢ-120FHRV1200×370×600バーチホワイト
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565435SOⅢ-120FHRC1200×370×600ライトチェリー
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565444SOⅢ-120FHRB1200×370×600ダークブラウン
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565523SOⅢ-105FHRW1050×370×600モダンホワイト
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565539SOⅢ-105FHRP1050×370×600ポッピングブルー
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565548SOⅢ-105FHRO1050×370×600アウターブルー
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565557SOⅢ-105FHRM1050×370×600メタリックグレー
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565566SOⅢ-105FHRV1050×370×600バーチホワイト
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565575SOⅢ-105FHRC1050×370×600ライトチェリー
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565584SOⅢ-105FHRB1050×370×600ダークブラウン
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565663SOⅢ-90FHRW900×370×600モダンホワイト
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565679SOⅢ-90FHRP900×370×600ポッピングブルー
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565688SOⅢ-90FHRO900×370×600アウターブルー
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565697SOⅢ-90FHRM900×370×600メタリックグレー
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565706SOⅢ-90FHRV900×370×600バーチホワイト
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565715SOⅢ-90FHRC900×370×600ライトチェリー
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565724SOⅢ-90FHRB900×370×600ダークブラウン
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565803SOⅢ-75FHRW750×370×600モダンホワイト
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565819SOⅢ-75FHRP750×370×600ポッピングブルー
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565828SOⅢ-75FHRO750×370×600アウターブルー
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565837SOⅢ-75FHRM750×370×600メタリックグレー
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565846SOⅢ-75FHRV750×370×600バーチホワイト
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565855SOⅢ-75FHRC750×370×600ライトチェリー
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565864SOⅢ-75FHRB750×370×600ダークブラウン
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565943SOⅢ-60FHRW600×370×600モダンホワイト
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565959SOⅢ-60FHRP600×370×600ポッピングブルー
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565968SOⅢ-60FHRO600×370×600アウターブルー
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565977SOⅢ-60FHRM600×370×600メタリックグレー
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565986SOⅢ-60FHRV600×370×600バーチホワイト
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77565995SOⅢ-60FHRC600×370×600ライトチェリー
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566004SOⅢ-60FHRB600×370×600ダークブラウン
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566083SOⅢ-45FHRW450×370×600モダンホワイト
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566099SOⅢ-45FHRP450×370×600ポッピングブルー
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566108SOⅢ-45FHRO450×370×600アウターブルー
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566117SOⅢ-45FHRM450×370×600メタリックグレー
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566126SOⅢ-45FHRV450×370×600バーチホワイト
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566135SOⅢ-45FHRC450×370×600ライトチェリー
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566144SOⅢ-45FHRB450×370×600ダークブラウン
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566223SOⅢ-30FHRW300×370×600モダンホワイト
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566239SOⅢ-30FHRP300×370×600ポッピングブルー
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566248SOⅢ-30FHRO300×370×600アウターブルー
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566257SOⅢ-30FHRM300×370×600メタリックグレー
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566266SOⅢ-30FHRV300×370×600バーチホワイト
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566275SOⅢ-30FHRC300×370×600ライトチェリー
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566284SOⅢ-30FHRB300×370×600ダークブラウン
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする