システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ

システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業

高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
国産の1口ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。

間口W×奥行D×高さH(mm)1200×600×850材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差しハンドルメタルハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シンク位置
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77563073SOⅢ-120-C1LWモダンホワイト
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563089SOⅢ-120-C1LPポッピングブルー
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563098SOⅢ-120-C1LOアウターブルー
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563107SOⅢ-120-C1LMメタリックグレー
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563116SOⅢ-120-C1LVバーチホワイト
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563125SOⅢ-120-C1LCライトチェリー
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563134SOⅢ-120-C1LBダークブラウン
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563143SOⅢ-120-C1RWモダンホワイト
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563159SOⅢ-120-C1RPポッピングブルー
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563168SOⅢ-120-C1ROアウターブルー
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563177SOⅢ-120-C1RMメタリックグレー
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563186SOⅢ-120-C1RVバーチホワイト
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563195SOⅢ-120-C1RCライトチェリー
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563204SOⅢ-120-C1RBホワイト(低圧メラミン)
116,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする