システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ

システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ - イースタン工業

高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
国産の2口ガスのグリル付き加熱機器が取り付けられます。

材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧付属品4本差し包丁差しハンドルメタルハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
排水金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77561533SOⅢ-180-C2GLW1800×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561549SOⅢ-180-C2GLP1800×600×850ポッピングブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561558SOⅢ-180-C2GLO1800×600×850アウターブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561567SOⅢ-180-C2GLM1800×600×850メタリックグレーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561576SOⅢ-180-C2GLV1800×600×850バーチホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561585SOⅢ-180-C2GLC1800×600×850ライトチェリーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561594SOⅢ-180-C2GLB1800×600×850ダークブラウンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561603SOⅢ-180-C2GRW1800×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561619SOⅢ-180-C2GRP1800×600×850ポッピングブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561628SOⅢ-180-C2GRO1800×600×850アウターブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561637SOⅢ-180-C2GRM1800×600×850メタリックグレーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561646SOⅢ-180-C2GRV1800×600×850バーチホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561655SOⅢ-180-C2GRC1800×600×850ライトチェリーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561664SOⅢ-180-C2GRB1800×600×850ダークブラウンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
160,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561953SOⅢ-165-C2GLW1650×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561969SOⅢ-165-C2GLP1650×600×850ポッピングブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561978SOⅢ-165-C2GLO1650×600×850アウターブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561987SOⅢ-165-C2GLM1650×600×850メタリックグレーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77561996SOⅢ-165-C2GLV1650×600×850バーチホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562005SOⅢ-165-C2GLC1650×600×850ライトチェリーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562014SOⅢ-165-C2GLB1650×600×850ダークブラウンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562023SOⅢ-165-C2GRW1650×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562039SOⅢ-165-C2GRP1650×600×850ポッピングブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562048SOⅢ-165-C2GRO1650×600×850アウターブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562057SOⅢ-165-C2GRM1650×600×850メタリックグレーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562066SOⅢ-165-C2GRV1650×600×850バーチホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562075SOⅢ-165-C2GRC1650×600×850ライトチェリーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562084SOⅢ-165-C2GRB1650×600×850ダークブラウンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
141,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562233SOⅢ-150-C2GLW1500×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562249SOⅢ-150-C2GLP1500×600×850ポッピングブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562258SOⅢ-150-C2GLO1500×600×850アウターブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562267SOⅢ-150-C2GLM1500×600×850メタリックグレーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562276SOⅢ-150-C2GLV1500×600×850バーチホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562285SOⅢ-150-C2GLC1500×600×850ライトチェリーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562294SOⅢ-150-C2GLB1500×600×850ダークブラウンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562303SOⅢ-150-C2GRW1500×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562319SOⅢ-150-C2GRP1500×600×850ポッピングブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562328SOⅢ-150-C2GRO1500×600×850アウターブルーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562337SOⅢ-150-C2GRM1500×600×850メタリックグレーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562346SOⅢ-150-C2GRV1500×600×850バーチホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562355SOⅢ-150-C2GRC1500×600×850ライトチェリーΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562364SOⅢ-150-C2GRB1500×600×850ダークブラウンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
139,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562513SOⅢ-135-C2GLW1350×600×850モダンホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
126,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562529SOⅢ-135-C2GLP1350×600×850ポッピングブルー中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
126,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562538SOⅢ-135-C2GLO1350×600×850アウターブルー中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
126,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562547SOⅢ-135-C2GLM1350×600×850メタリックグレー中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
126,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562556SOⅢ-135-C2GLV1350×600×850バーチホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
126,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562565SOⅢ-135-C2GLC1350×600×850ライトチェリー中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
126,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562574SOⅢ-135-C2GLB1350×600×850ダークブラウン中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
126,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77562583SOⅢ-135-C2GRW1350×600×850モダンホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
126,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする