システムキッチン ラルチェⅢシリーズ

システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業

スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
国産の2口ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。
縦長タイプは取付不可です。

材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧付属品4本差し包丁差しハンドルアルミラインハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
排水金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77564017LAⅢ-180-C2LW1800×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564026LAⅢ-180-C2LG1800×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564035LAⅢ-180-C2LN1800×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564044LAⅢ-180-C2LD1800×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564053LAⅢ-180-C2RW1800×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564069LAⅢ-180-C2RG1800×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564078LAⅢ-180-C2RN1800×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564087LAⅢ-180-C2RD1800×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564254LAⅢ-165-C2LW1650×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564263LAⅢ-165-C2LG1650×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564279LAⅢ-165-C2LN1650×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564288LAⅢ-165-C2LD1650×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564297LAⅢ-165-C2RW1650×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564306LAⅢ-165-C2RG1650×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564315LAⅢ-165-C2RN1650×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564324LAⅢ-165-C2RD1650×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564419LAⅢ-150-C2LW1500×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564428LAⅢ-150-C2LG1500×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564437LAⅢ-150-C2LN1500×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564446LAⅢ-150-C2LD1500×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564455LAⅢ-150-C2RW1500×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564464LAⅢ-150-C2RG1500×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564473LAⅢ-150-C2RN1500×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564489LAⅢ-150-C2RD1500×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564577LAⅢ-135-C2LW1350×600×850モダンホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564586LAⅢ-135-C2LG1350×600×850パステルグリーン中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564595LAⅢ-135-C2LN1350×600×850ナチュラルウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564604LAⅢ-135-C2LD1350×600×850ダークウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564613LAⅢ-135-C2RW1350×600×850モダンホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564629LAⅢ-135-C2RG1350×600×850パステルグリーン中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564638LAⅢ-135-C2RN1350×600×850ナチュラルウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564647LAⅢ-135-C2RD1350×600×850ダークウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564735LAⅢ-120-C2LW1200×600×850モダンホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564744LAⅢ-120-C2LG1200×600×850パステルグリーン中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564753LAⅢ-120-C2LN1200×600×850ナチュラルウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564769LAⅢ-120-C2LD1200×600×850ダークウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564778LAⅢ-120-C2RW1200×600×850モダンホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564787LAⅢ-120-C2RG1200×600×850パステルグリーン中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564796LAⅢ-120-C2RN1200×600×850ナチュラルウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564805LAⅢ-120-C2RD1200×600×850ダークウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする