曜日別特売

システムキッチン ラルチェⅢシリーズ

システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業システムキッチン ラルチェⅢシリーズ - イースタン工業

スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
国産の2口ガスのグリル付き加熱機器が取り付けられます。

材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧付属品4本差し包丁差しハンドルアルミラインハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全40種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
排水金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77563938LAⅢ-180-C2GLW1800×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563947LAⅢ-180-C2GLG1800×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563956LAⅢ-180-C2GLN1800×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563965LAⅢ-180-C2GLD1800×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563974LAⅢ-180-C2GRW1800×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563983LAⅢ-180-C2GRG1800×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77563999LAⅢ-180-C2GRN1800×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564008LAⅢ-180-C2GRD1800×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
138,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564175LAⅢ-165-C2GLW1650×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564184LAⅢ-165-C2GLG1650×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564193LAⅢ-165-C2GLN1650×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564209LAⅢ-165-C2GLD1650×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564218LAⅢ-165-C2GRW1650×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564227LAⅢ-165-C2GRG1650×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564236LAⅢ-165-C2GRN1650×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564245LAⅢ-165-C2GRD1650×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
125,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564333LAⅢ-150-C2GLW1500×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564349LAⅢ-150-C2GLG1500×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564358LAⅢ-150-C2GLN1500×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564367LAⅢ-150-C2GLD1500×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564376LAⅢ-150-C2GRW1500×600×850モダンホワイトΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564385LAⅢ-150-C2GRG1500×600×850パステルグリーンΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564394LAⅢ-150-C2GRN1500×600×850ナチュラルウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564403LAⅢ-150-C2GRD1500×600×850ダークウッドΦ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
121,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564498LAⅢ-135-C2GLW1350×600×850モダンホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564507LAⅢ-135-C2GLG1350×600×850パステルグリーン中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564516LAⅢ-135-C2GLN1350×600×850ナチュラルウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564525LAⅢ-135-C2GLD1350×600×850ダークウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564534LAⅢ-135-C2GRW1350×600×850モダンホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564543LAⅢ-135-C2GRG1350×600×850パステルグリーン中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564559LAⅢ-135-C2GRN1350×600×850ナチュラルウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564568LAⅢ-135-C2GRD1350×600×850ダークウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
102,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564656LAⅢ-120-C2GLW1200×600×850モダンホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564665LAⅢ-120-C2GLG1200×600×850パステルグリーン中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564674LAⅢ-120-C2GLN1200×600×850ナチュラルウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564683LAⅢ-120-C2GLD1200×600×850ダークウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564699LAⅢ-120-C2GRW1200×600×850モダンホワイト中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564708LAⅢ-120-C2GRG1200×600×850パステルグリーン中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564717LAⅢ-120-C2GRN1200×600×850ナチュラルウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77564726LAⅢ-120-C2GRD1200×600×850ダークウッド中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
99,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする