TEKNOS
壁掛け扇
30cm6枚羽根の壁掛け扇風機・壁掛け式のリーズナブルタイプ・ダイヤルスイッチと引き紐で風量、首振りを調節
仕様
首振あり
質量(kg)
約)2.68
色
白
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
6
消費電力(W)(50/60Hz)
42/46
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)350×280×480
風量調整
風量3段階調節
タイマー
3時間切りタイマー
首振り
左右
ガード
フラットガード
羽根径(Φmm)
約300
左右首振
○
切タイマー
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77567736
KI-W291
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください