大成ファインケミカル
瞬間 ひび埋め職人
往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化30分以内)。
工場のラインや作業している脇でも安心してご使用いただけるコンパクトな使い切りサイズのひび割れ補修材です。低臭気仕様です。
用途
床のひび割れ補修に。床目地の充填補修に。塗り床材のハガレ補修に。
硬化時間(分)
30℃:20、20℃:35、10℃:55
可使時間(分)
30℃:2、20℃:3、10℃:4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
2500mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取扱説明書をご確認の上、正しく安全にご使用ください。
※作業中及び保管には火気を避けてください。
※材料が皮膚に付着しないように手袋などの保護具をつけて作業をしてください。
※その他ご不明な点は、担当者までお尋ねください。
※製品改良のため、予告なく性能・仕様・カラーバリエーションを変更する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77568689
-
1箱(250cc×10本)
グリーン
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77568698
-
1箱(250cc×10本)
グレー
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77568707
-
1箱(250cc×2本)
グリーン
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77568716
-
1箱(250cc×2本)
グレー
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません