廣杉計器
アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000TK
仕様
鉛含有量10ppm以下
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
カニゼンメッキ
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
250
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
フランジ径(Φmm)
フランジ高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446178
L2030-5805TK
1.3
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446187
L2030-5810TK
1.8
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446196
L2030-5815TK
2.3
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446205
L2646-8110TK
2
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446214
L2646-8120TK
3
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446223
L2646-8130TK
4
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446266
L2736-5105TK
1.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446275
L2736-5110TK
2
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446284
L2736-5115TK
2.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446293
L2736-5120TK
3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446309
L2736-5130TK
4
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446239
L2736-5805TK
1.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446248
L2736-5810TK
1.8
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446257
L2736-5815TK
2.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446345
L2736-6105TK
1.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446354
L2736-6110TK
2
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446363
L2736-6115TK
2.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446379
L2736-6120TK
3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446388
L2736-6130TK
4
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446318
L2736-6805TK
1.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446327
L2736-6810TK
1.8
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446336
L2736-6815TK
2.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446397
L3034-6108TK
1.8
3(0~0.1)
3.4(-0.1~0)
6
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446433
L3035-5105TK
1.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446449
L3035-5110TK
2
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446458
L3035-5115TK
2.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446467
L3035-5120TK
3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446476
L3035-5125TK
3.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446485
L3035-5130TK
4
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446406
L3035-5805TK
1.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
0.8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446415
L3035-5810TK
1.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
0.8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446424
L3035-5815TK
2.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
0.8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446555
L3035-6105TK
1.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446564
L3035-6110TK
2
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446573
L3035-6115TK
2.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446589
L3035-6120TK
3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446598
L3035-6125TK
3.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446607
L3035-6130TK
4
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446616
L3035-6220TK
4
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
2
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446494
L3035-6805TK
1.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446503
L3035-6810TK
1.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446519
L3035-6815TK
2.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446528
L3035-6820TK
2.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446537
L3035-6825TK
3.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446546
L3035-6830TK
3.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446625
L3036-6112TK
2.5
3(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1.3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446668
L3037-5105TK
1.5
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446677
L3037-5110TK
2
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446686
L3037-5115TK
2.5
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69446695
L3037-5120TK
3
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ