oneA
LED多色表示灯
(1件のレビュー)
赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
用途
工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。
定格電圧(V)
DC24
使用電圧範囲(V)
DC21.6~26.4
最大消費電力(W)
2
最大電流(mA)
40/線
漏れ電流(mA)
最大0.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×200×35
質量(g)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77569224
ART-24
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください