廣杉計器
アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000TB
仕様
鉛含有量10ppm以下
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒アルマイト(BAL)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
205
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
フランジ径(Φmm)
フランジ高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69444123
L2030-5805TB
1.3
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444139
L2030-5810TB
1.8
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444148
L2646-8110TB
2
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444157
L2646-8120TB
3
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444166
L2646-8130TB
4
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444209
L2736-5105TB
1.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444218
L2736-5110TB
2
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444227
L2736-5115TB
2.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444236
L2736-5120TB
3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444245
L2736-5130TB
4
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444175
L2736-5805TB
1.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444184
L2736-5810TB
1.8
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444193
L2736-5815TB
2.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444288
L2736-6105TB
1.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444297
L2736-6110TB
2
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444306
L2736-6115TB
2.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444315
L2736-6120TB
3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444254
L2736-6805TB
1.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444263
L2736-6810TB
1.8
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444279
L2736-6815TB
2.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444349
L3035-5105TB
1.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444358
L3035-5115TB
2.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444367
L3035-5120TB
3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444376
L3035-5125TB
3.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444385
L3035-5130TB
4
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444333
L3035-5815TB
2.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444446
L3035-6105TB
1.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444455
L3035-6120TB
3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444464
L3035-6125TB
3.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444473
L3035-6130TB
4
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444394
L3035-6805TB
1.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444403
L3035-6815TB
2.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444419
L3035-6820TB
2.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444428
L3035-6825TB
3.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444437
L3035-6830TB
3.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444516
L3037-5105TB
1.5
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444525
L3037-5110TB
2
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444534
L3037-5115TB
2.5
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444543
L3037-5120TB
3
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444559
L3037-5125TB
3.5
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444568
L3037-5130TB
4
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444489
L3037-5805TB
1.3
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444498
L3037-5810TB
1.8
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444507
L3037-5815TB
2.3
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
5
0.8
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444577
L3037-6105TB
1.5
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
6
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444586
L3037-6110TB
2
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
6
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444595
L3037-6120TB
3
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
6
1
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444604
L3037-6130TB
4
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
6
1
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444647
L3037-7105TB
1.5
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
7
1
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69444656
L3037-7110TB
2
3(0~0.1)
3.7(-0.1~0)
7
1
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ