曜日別特売

アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000T

アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000T - 廣杉計器
仕様鉛含有量10ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗内容量1袋(50個)
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
フランジ径(Φmm)
フランジ高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69442075L2030-5805T1.32(0~0.1)3(-0.1~0)50.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442084L2030-5810T1.82(0~0.1)3(-0.1~0)50.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442093L2646-8110T22.6(0~0.1)4.6(-0.1~0)81
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442109L2646-8120T32.6(0~0.1)4.6(-0.1~0)81
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442118L2646-8130T42.6(0~0.1)4.6(-0.1~0)81
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442154L2736-5105T1.52.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442163L2736-5110T22.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442179L2736-5115T2.52.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442188L2736-5120T32.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442127L2736-5805T1.32.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)50.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442136L2736-5810T1.82.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)50.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442145L2736-5815T2.32.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)50.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442233L2736-6105T1.52.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)61
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442249L2736-6110T22.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)61
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442258L2736-6115T2.52.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)61
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442267L2736-6120T32.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)61
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442206L2736-6805T1.32.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)60.8
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442215L2736-6810T1.82.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)60.8
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442224L2736-6815T2.32.7(0~0.1)3.6(-0.1~0)60.8
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442294L3035-5105T1.53(0~0.1)3.5(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442303L3035-5115T2.53(0~0.1)3.5(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442319L3035-5120T33(0~0.1)3.5(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442328L3035-5125T3.53(0~0.1)3.5(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442337L3035-5130T43(0~0.1)3.5(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442276L3035-5805T1.33(0~0.1)3.5(-0.1~0)50.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442285L3035-5815T2.33(0~0.1)3.5(-0.1~0)50.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442398L3035-6105T1.53(0~0.1)3.5(-0.1~0)61
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442407L3035-6120T33(0~0.1)3.5(-0.1~0)61
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442416L3035-6125T3.53(0~0.1)3.5(-0.1~0)61
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442425L3035-6130T43(0~0.1)3.5(-0.1~0)61
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442346L3035-6805T1.33(0~0.1)3.5(-0.1~0)60.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442355L3035-6815T2.33(0~0.1)3.5(-0.1~0)60.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442364L3035-6820T2.83(0~0.1)3.5(-0.1~0)60.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442373L3035-6825T3.33(0~0.1)3.5(-0.1~0)60.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442389L3035-6830T3.83(0~0.1)3.5(-0.1~0)60.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442468L3037-5105T1.53(0~0.1)3.7(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442477L3037-5110T23(0~0.1)3.7(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442486L3037-5115T2.53(0~0.1)3.7(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442495L3037-5120T33(0~0.1)3.7(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442504L3037-5125T3.53(0~0.1)3.7(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442513L3037-5130T43(0~0.1)3.7(-0.1~0)51
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442434L3037-5805T1.33(0~0.1)3.7(-0.1~0)50.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442443L3037-5810T1.83(0~0.1)3.7(-0.1~0)50.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442459L3037-5815T2.33(0~0.1)3.7(-0.1~0)50.8
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442529L3037-6105T1.53(0~0.1)3.7(-0.1~0)61
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442538L3037-6110T23(0~0.1)3.7(-0.1~0)61
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442547L3037-6120T33(0~0.1)3.7(-0.1~0)61
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442556L3037-6130T43(0~0.1)3.7(-0.1~0)61
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442599L3037-7105T1.53(0~0.1)3.7(-0.1~0)71
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
69442608L3037-7110T23(0~0.1)3.7(-0.1~0)71
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする