エレコム
セキュリティワイヤー マルチロックパーツ スロットサイズ 3x7mm 2.5x6mm 3.2x4.5mm パソコン
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックパーツ。
種類
ロックパーツ
セット内容
マルチロックパーツ×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マルチロックパーツ:20×55×13
材質
ロックパーツ:亜鉛合金、ステンレス
質量(g)
約30
その他
※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
適合
マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
タイプ
その他
内容量
1個
注意
※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77569364
ESL-RPAH
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください