ガンシューティングゲーム(FPS)に特化した音質チューニングで、敵の小さな足音や銃声の位置を正確に聞き取れるゲーミングヘッドセット。エントリーモデルながら大口径50mmのドライバーを採用し、プレイ時の没入感と操作性を高める音響環境を実現します。
ケーブル長(m)約2.0対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)質量(g)約255(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×102×215(ケーブル含まず)装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000マイクロホンコンデンサー方式アーム長さ(mm)【マイク】約165指向性【マイク】全指向性入力感度【マイク】-40±3dBマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k付属品4極→3極×2変換プラグ保証期間1年間仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック備考※本製品をゲーム機に接続する際は、マイクを下ろしミュートを解除してください。ミュート状態で接続するとゲーム機にマイクが正しく認識されません。ヘッドフォン部ドライバユニット直径50mmインターフェースΦ3.5mm4極マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個